{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Power Drill | |
⌀ nominal D | 30 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud útil L1 | 90 mm | |
Longitud de voladizo LA | 125 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Longitud total L | 156 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 234020 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738785 | |
Número del fabricante | 234020 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango de ABS® 30 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
514,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
650,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
⌀ nominal D | 30 | 30 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |