{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,4 mm/rev. | |
Avance fz en acero < 55 HRC | 0,22 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 285 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP | |
Quality Dress | ICP 285 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231740 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247510 | |
Número del fabricante | 5506671 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 28,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
153,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
158,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
158,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 | 1 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Ángulo de punta | 154 grados | 135 grados | 135 grados |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | 28 | 28 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |