Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 10,2 mm

Número de artículo: 231740 10,2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 154

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
⌀ D 10,2 mm
Clase IC908
Material de corte MD
Ángulo de punta 154 grados
Para el tamaño del elemento básico 10
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
Avance fz en acero < 55 HRC 0,11 mm/rev.
Iscar - Denominación del artículo ICP 102 IC908
Número de cambios/cortes 2
Recubrimiento TiAlN
Geometría ICP
Quality Dress ICP 102 IC908
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231740 10,2
EAN / GTIN 7291075248043
Número del fabricante 5508369

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
100
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
55
Acero < 55 HRC
H
35
Acero < 60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con altas velocidades de avance.
ICP
Campo de aplicación principal ISO P, ISO M (especialmente dúplex), así como ISO H. Preparación única del filo de corte para el mejor compromiso posible entre estabilidad del filo de corte y agudeza de corte.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5×D. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: k7 (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).
Convención de designación: [Tipo] [⌀ DC]-[Adición] [Material de corte]
Ejemplos:
N.° 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.° 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.° 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.