{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 23 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 23 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Avance fz en acero < 55 HRC | 0,2 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 230 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP | |
Quality Dress | ICP 230 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231740 23 | |
EAN / GTIN | 7291075247367 | |
Número del fabricante | 5506655 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC m7: 23mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
126,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
128,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 23 mm | 23 mm |
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 154 grados | 160 grados |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |