{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Clase | IC908 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 154 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 25 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Avance fz en acero < 55 HRC | 0,2 mm/rev. | |
Iscar - Denominación del artículo | ICP 255 IC908 | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Geometría | ICP | |
Quality Dress | ICP 255 IC908 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231740 25,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247428 | |
Número del fabricante | 5506662 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICP k7 25,5 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
137,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
144,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | MD |
Clase | IC908 | HB3040 |
Ángulo de punta | 154 grados | 160 grados |
Para el tamaño del elemento básico | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |