{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28 mm | |
Clase | HB3040 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 160 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 28 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Empleo de taladro | Taladrado de paquetes | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231645 28 | |
EAN / GTIN | 4062406163051 | |
Número del fabricante | 231645 28 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 28mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
162,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
53,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Número de cambios/cortes | 1 | 1 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Material de corte | MD | HSS E PM |
Clase | HB3040 | TiAlN |
Ángulo de punta | 160 grados | 132 grados |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado | Placa de corte para taladrado |