{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 15,1 mm | |
Clase | HB3040 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 160 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 15 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,26 mm/rev. | |
Empleo de taladro | Taladrado de paquetes | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231645 15,1 | |
EAN / GTIN | 4062406162757 | |
Número del fabricante | 231645 15,1 |