Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB3040, ⌀ D: 16,1mm

Número de artículo: 231645 16,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 160
  • Empleo de taladro: Taladrado de paquetes
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 16,1 mm
Clase HB3040
Material de corte MD
Ángulo de punta 160 grados
Para el tamaño del elemento básico 16
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,26 mm/rev.
Empleo de taladro Taladrado de paquetes
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento TiAlN
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231645 16,1
EAN / GTIN 4062406162801
Número del fabricante 231645 16,1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.
Agudizado especial en forma piramidal, inicio de taladrado óptimo, incluso en condiciones inestables y alcances de herramienta largos.
Como en el mecanizado de chapa y soportes de acero, por ejemplo. También adecuado para perforación de paquetes.

Nota:

Profundidad de taladrado sin refrigeración interior hasta 1×D como máximo.
Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra