Inserto de corte HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 35mm

Número de artículo: 231630 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 35
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,56 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231630 35
EAN / GTIN 4045197718105
Número del fabricante 231630 35

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Inserto de corte HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 35mm

Inserto de corte HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 35mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
196,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock
53,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
196,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
196,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
196,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
40,89 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Número de cambios/cortes 1 1 1 1 1 1
Material de corte MD HSS E PM MD MD MD HSS
Clase HU7810 TiAlN HB7530 HB7630 HB7725 TiN
Ángulo de punta 135 grados 132 grados 135 grados 135 grados 135 grados 132 grados
Tipo de producto Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra