Inserto de corte HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 15,5mm

Número de artículo: 231630 15,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
⌀ D 15,5 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 15
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,34 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231630 15,5
EAN / GTIN 4045197710123
Número del fabricante 231630 15,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra