Inserto de corte HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 26-Xmm

Número de artículo: 231630 26-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    200,74 € / Unidad
  • de 5Unidad
    167,28 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Ángulo de punta: 135
  • Semiestándar: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HiPer-Drill
Intervalo de ⌀ 26,00 mm - 26,99 mm
Clase HU7810
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Para el tamaño del elemento básico 26
Avance f en aluminio que produce virutas cortas 0,47 mm/rev.
Semiestándar
Número de filos Z 2
Número de cambios/cortes 1
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231630 26-X
EAN / GTIN 4062406635763
Número del fabricante 231630 26-X

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
CuZn
N
180
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.
Plazo de entrega: 10 semanas laborales
Cantidad mínima de pedido: 3 unidades
Realización especial específica del cliente:
Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra