• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN 10

Número de artículo: 231521 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    32,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    26,92 € / Unidad
a petición
En stock
1.421 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10
Clase HB225
Material de corte MD
Código ISO SOGT 080208
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento AlCrN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para inicio de taladro CN y biseles. Apropiado también para refrentado en uso fijo en el torno. No utilizar para grabar.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript