Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN 16

Número de artículo: 231521 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    32,30 € / Unidad
  • de 10Unidad
    26,92 € / Unidad
a petición
En stock
2.368 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 16
Clase HB225
Material de corte MD
Código ISO SOGT 11T308
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento AlCrN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231521 16
EAN / GTIN 4062406565534
Número del fabricante 231521 16

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Para inicio de taladro CN y biseles. Apropiado también para refrentado en uso fijo en el torno. También adecuadas para el grabado.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra