Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN 10G

Número de artículo: 231521 10G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    72,40 € / Unidad
  • de 2Unidad
    60,34 € / Unidad
a petición
En stock
965 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10G
Clase HB225
Material de corte MD
Código ISO SOGT 080201
Número de cambios/cortes 4
Recubrimiento AlCrN
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231521 10G
EAN / GTIN 4062406565527
Número del fabricante 231521 10G

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Aplicación:

Utilizar solo para grabar.

Nota:

ap = máx. 0,8 mm, f = 0,008 mm a 0,02 mm.