Broca de puntear CN 90°, para plaquitas de corte reversibles SOGT, ⌀ Ds: 10mm

Número de artículo: 231500 10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Ds (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Broca de centrar adecuada para forma de placa: 90; Radio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGT 0802
⌀ de mango Ds 10 mm
Refrigeración interior no
Broca de centrar adecuada para forma de placa 90; Radio
Mango DIN 1835 B
Ángulo de punta 90 grados
Número de filos Z 1
⌀ máximo taladro d1 10 mm
Profundidad de perforación máxima l1 4 mm
Longitud total Ltot 90 mm
Tamaño de plaquita 10; 10G
Tornillo para plaquita 231540 TX8 (2,0 Nm)
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Número del fabricante 231500 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mango cilíndrico.