{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOGT 11T3 | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Broca de centrar adecuada para forma de placa | 90; Radio | |
Mango | Mango Weldon | |
Ángulo de punta | 90 grados | |
Número de filos Z | 1 | |
⌀ máximo taladro d1 | 15 mm | |
Profundidad de perforación máxima l1 | 7 mm | |
Longitud del mango h | 70 mm | |
Longitud total Ltot | 100 mm | |
Tamaño de plaquita | 16 | |
Tornillo para plaquita reversible | 231540 TX15 (2,5 Nm) | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 231500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197220462 | |
Número del fabricante | 231500 16 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |