PCHPL 19-24 Portaherramientas Perpendiculares para Plaquitas con 5 Puntas para Refrentado, Ranurado, Tronzado y Cajeado

Número de artículo: 2302458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302458
EAN / GTIN 7291075286205
Número del fabricante 2302458
Número L L23920 2963

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,02″
  • Longitud total (OAL): 5″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.45″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra