PCHL 12.7-24-JHP Portaherramientas de Ranurado, Tronzado y Cajeado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas PENTA

Número de artículo: 2302452
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302452
EAN / GTIN 7291075301816
Número del fabricante 2302452
Número L L23920 3267

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,256″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,126″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,02″
  • Longitud total (OAL): 3,4″.

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.256″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Longitud total (OAL): 3.4″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra