TGSF 80-4-22K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302427
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302427
EAN / GTIN 7291075262230
Número del fabricante 2302427
Número L L24130 8

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N4C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3900 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra