TGSF 160-3-1.500K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGSLIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302206
    EAN / GTIN 7291075262131
    Número del fabricante 2302206
    Número L L24130 143

    Descripción

    Descripción:

    • Fresas de ranura y disco
    • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1,55″
    • Diámetro de corte (DC): 6,3″
    • Número de cuerpos de corte (CICT): 12
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,12″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,118″
    • Espesor del cubo (THUB): 0,1″
    • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 12

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.55″
    • Diámetro de corte (DC): 6.3″
    • Número de plaquitas (CICT): 12
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.12″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
    • Espesor del núcleo (THUB): 0.1″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TAG N3C
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 2980 Rev/min

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra