TGSF 160-3-32K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302205
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302205
EAN / GTIN 7291075262124
Número del fabricante 2302205
Número L L24130 6

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 52 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 52 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 2980 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra