TGSF 80-3-22K Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie TANGSLIT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302426
    EAN / GTIN 7291075262223
    Número del fabricante 2302426
    Número L L24130 30

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
    • Diámetro de corte (DC) 80 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 7
    • Ancho de corte máximo (CWX) 3.05 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
    • Espesor del núcleo (THUB) 2.5 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N3C
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 3900 Rev/min

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra