R 22-46 Juego de Anillos de Arrastre R para Fresas de Ranurar

Número de artículo: 4300121
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Anillo de arrastre

Identificación y clasificación

Número de artículo 4300121
EAN / GTIN 7291075220193
Número del fabricante 4300121
Número L L24000 9

Descripción

Descripción:

Brida, Diámetro del cuerpo (BD) 46 mm, Longitud del cuerpo (LB) 10 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) R 22-46, Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 46 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 10 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) R 22-46
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 32 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra