SW 32-40-JHP Mangos de Arrastre con Conductos de Refrigeración para Sierras TANG-GRIP

Número de artículo: 3327457
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TANGSLIT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3327457
EAN / GTIN 7291075381917
Número del fabricante 3327457
Número L L24000 266

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 120 mm

De la misma serie "TANGSLIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra