SGSA 125-3-1.25K-16Z-FP Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

Número de artículo: 2301848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301848
EAN / GTIN 7291075205244
Número del fabricante 2301848
Número L L24130 152

Descripción

Descripción:

  • Fresas de ranurar y de disco
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 4,92″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 16
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,138″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,106″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,09″
  • Número periférico de filos de corte (ZEFP): 16

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 4.92″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.138″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.106″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.09″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSAN 3
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 16
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 635 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra