SGSF 80-4-22K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

Número de artículo: 2301361
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301361
EAN / GTIN 7291075070453
Número del fabricante 2301361
Número L L24130 96

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 19 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 40 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1000 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra