SGTFR 1212-3D 32 Portaherramientas SELF-GRIP Reforzado para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2301218
EAN / GTIN 7291075071399
Número del fabricante 2301218
Número L L23920 1119

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 18 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra