SGTFR 9.5-1.6 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300828
EAN / GTIN 7291075094190
Número del fabricante 2300828
Número L L23920 733

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.063″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.063″ ,Longitud total (OAL) 3″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.047″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.063″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.063″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.56″
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.06″

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra