SGTFL 16-2 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300793
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300793
EAN / GTIN 7291075094114
Número del fabricante 2300793
Número L L23920 700

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.106″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.071″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.063″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.106″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.071″
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1-1/4″

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra