Fresas angulares HELISLOT 63/3 mm

Número de artículo: 227716 63/3
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / Zeff (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
⌀ de corte DC 63 mm
Ejecuciones de mangos con perforación
Cantidad efectiva de filos Zef 3
Número de plaquitas de corte 18
Profundidad de corte máxima ap máx. 69 mm
Longitud total Ltot 80 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada XNMU130608
Quality Dress SM D063-69-3-27R XN13
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227716 63/3
EAN / GTIN 7291075377743
Número del fabricante 3107274

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.° 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra