{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELISLOT | |
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Ejecuciones de mangos | con perforación | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 5 | |
Número de plaquitas de corte | 30 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 69 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU130608 | |
Quality Dress | SM D080-69-5-32R XN13 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227716 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075377750 | |
Número del fabricante | 3181248 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas angulares HELISLOT 80/5 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
1.889,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
971,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
1.388,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 32 | 32 | 32 |
Longitud total Ltot | 85 | 82 | 90 |
Plaquita de corte adecuada | XNMU130608 | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Ejecuciones de mangos | con perforación | con taladro | con perforación |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 69 | 55 | 70 |
Serie | HELISLOT | Softcut® | Power Tang |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |