{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 65 mm | |
Longitud total Ltot | 200 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 59 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,44 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 26,25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | |
Tornillo para plaquita | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226400 32/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914210 | |
Número del fabricante | THN08495 |