{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 35 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,8 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 14,25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | |
Tornillo para plaquita | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226400 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914197 | |
Número del fabricante | THN08493 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEW 20/2L mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
244,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
222,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
217,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 40 | 30 | 50 |
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Fresado circular ;Ramping ;Escuadrado |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 20 | 20 | 20 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 |