{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 29 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 45 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,6 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | |
Tornillo para plaquita | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226400 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664914067 | |
Número del fabricante | THN08480 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular de 90° MEW 25/3 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
244,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
282,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 29 | 30 |
Empleo de fresa | Plunging ;Ramping ;Escuadrado | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping |
Longitud total Ltot | 120 | 180 |
⌀ de mango Ds h6 | 20 | 16 |
⌀ D3 | 20 | 22 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,6 | 0,88 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |