{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 170 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 45 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,6 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 19,25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | |
Tornillo para plaquita | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226400 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914203 | |
Número del fabricante | THN08494 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEW, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2Lmm
a petición
En stock
3 piezas en stock
258,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
246,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
238,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | 35 mm | 55 mm |
Longitud total Ltot | 170 mm | 180 mm | 170 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 20 mm | 25 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |