{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 35 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD | 3,5 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 53 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,19 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 17,4 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Tornillo para plaquita | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 222060 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664712502 | |
Número del fabricante | THN07555 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH Harrier 35/3 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
278,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
267,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
241,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 68 | 68 | 68 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |