{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SOMT100420-ER-FL | |
Tipo | S | |
Radio angular | 2 mm | |
Clase | CA6535 | |
Material de corte | MD | |
Radio de programación para ap máx. | 3 mm | |
Avance fz por diente | 0,2 − 1,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Tamaño de plaquita | 10 | |
Grosor de la placa E | 4,76 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 222092 10 | |
EAN / GTIN | 4960664708253 | |
Número del fabricante | TMA05606 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |