Fresa de avance elevado MFH Harrier 40/4 mm

Número de artículo: 222060 40/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D3 23 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1,5 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. con geometría LD 3,5 mm
Longitud total Ltot 40 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 63 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,92 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 22,4 mm
Plaquita de corte adecuada SOMT..
Tamaño de plaquita 10
Tornillo para plaquita 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222060 40/4
EAN / GTIN 4960664712526
Número del fabricante THN07557

Descripción

Descripción:

La fresa de avance elevado MFH Harrier permite tiempos de mecanizado breves gracias a valores de avance elevados con grandes profundidades de corte. La combinación de aristas de corte convexas y el ángulo de ataque reduce la fuerza de corte y minimiza la baja vibración.

Aplicación:

Para aumentar la productividad en el planeado con fresa, el fresado de cajeras y de ranuras. Las grandes longitudes de voladizo en el fresado en Z no son un inconveniente gracias a la reducida fuerza de corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado MFH Harrier 40/4 mm

Fresa de avance elevado MFH Harrier 40/4 mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
366,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
297,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
293,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
278,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
309,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Rosca de alojamiento M M16 M16 M16 M16 M16
Longitud total Ltot 40 mm 42 mm 43 mm 47 mm 47 mm
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada SOMT.. XD.. 09T308 POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Ejecuciones de mangos con rosca con rosca con rosca con rosca con rosca
⌀ de corte DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ D3 23 mm 24 mm 25,6 mm 28 mm 30 mm