{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 7 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 77 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 82 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,52 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 33,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221960 42/7 | |
EAN / GTIN | 2050001929969 | |
Número del fabricante | TX781476 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 42/7 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
377,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
343,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 |
Longitud total Ltot | 40 | 40 |
⌀ de corte DC | 42 | 42 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 35 | 36 |
Longitud de rampa L para αmáx. | 33,3 | 34,4 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |