{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud total Ltot | 35 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,05 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221960 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741106 | |
Número del fabricante | THN07514 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 25/4 mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
279,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
239,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 |
Longitud total Ltot | 35 | 35 |
⌀ de corte DC | 25 | 25 |
⌀ D3 | 18 | 19 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 | 48 |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,05 | 1,15 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |