Fresa de avance elevado MFH mini 35/6 mm

Número de artículo: 221960 35/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 35 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D3 28 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Longitud total Ltot 40 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 63 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,65 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 26,3 mm
Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221960 35/6
EAN / GTIN 2050001929952
Número del fabricante TX781474