Fresa de avance elevado MFH mini 28/4 mm

Número de artículo: 221960 28/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 28 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos con rosca
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior
    ⌀ D3 21 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
    Longitud total Ltot 35 mm
    Rosca de alojamiento M M12
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 49 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 54 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,89 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 19,3 mm
    Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
    Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221960 28/4
    EAN / GTIN 4960664741120
    Número del fabricante THN07518

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra