Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/5mm

Número de artículo: 221950 25/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 18 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Longitud total Ltot 140 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,05 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,3 mm
Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221950 25/5
EAN / GTIN 4960664741304
Número del fabricante THN07601