Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 20/3mm

Número de artículo: 221950 20/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 13 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 130 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 33 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,52 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 11,3 mm
Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221950 20/3
EAN / GTIN 4960664741250
Número del fabricante THN07596