{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Longitud total Ltot | 140 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 43 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,05 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221950 25/4 | |
EAN / GTIN | 4960664741298 | |
Número del fabricante | THN07600 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de avance elevado MFH mini, Mango cilíndrico, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/4mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
293,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
280,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Ramping |
Longitud total Ltot | 140 mm | 180 mm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 mm | 19 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | 48 mm |
Longitud de rampa L para αmáx. | 16,3 mm | 17,4 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |