{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 150 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,35 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 7,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221950 16/2L | |
EAN / GTIN | 4960664741427 | |
Número del fabricante | THN07652 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 16/2L mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
241,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
189,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | 20 grados |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping; Ramping |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 30 mm | 30 mm |