{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Plunging; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 96 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 35 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | |
Tamaño de plaquita | 09 | |
Tornillo para plaquita | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 13 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221903 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058491 | |
Número del fabricante | 5657893 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de avance elevado 7792VX 25/2 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
323,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
239,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
237,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
217,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
237,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ángulo de ajuste κ | 13 | 9 | 90 | 16 | 15 |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ de mango Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 10 | 9 | 10,6 | 13 | 15 |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |