{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | FeedKing | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1,15 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 39 mm | |
Longitud total Ltot | 95 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 1,15 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,02 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 8,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XD.. 09T308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 9 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 | |
Número del fabricante | 212900 25/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado FeedKing 25/2 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
239,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
237,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
217,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
237,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud de voladizo L1 | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Ángulo de ajuste κ | 9 grados | 90 grados | 16 grados | 15 grados |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |