{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,7 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220286 6 | |
EAN / GTIN | 4034221161581 | |
Número del fabricante | F2004NNH0600CDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
27,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
28,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
467 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlTiN | TiAlN | AlCrN |
⌀ de cuello D1 | 5,7 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Longitud total L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |