{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 32 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 42,5 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,2 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,32 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220286 16 | |
EAN / GTIN | 4034221102843 | |
Número del fabricante | F2004NNH1600CDA |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
112,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
137,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
111,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 42,5 mm | 44 mm | 44 mm |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | f9 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |